VM6809Hは4K解像度※のHDMI信号をシームレス切替・分配できる8入力9出力HDMIマトリックススイッチャーです。
8系統のHDMI信号を9系統にマトリックス分配切替
操作方法-フロントパネルのプッシュボタン、RS-232制御、WebGUIを介したイーサネット接続、Telnet
ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上
4K対応スケーラー-入力機器の解像度を出力ディスプレイの実効解像度に合わせてスケーリング可能
シームレス切替※1-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能
ビデオウォール対応※2-わかりやすいWebGUIを使用して、表示パターンを設定可能
EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能
フレームシンク-スケーラーからの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることによる画像のティアリングを防止
HDMI(3D、DeepColor、4K※3)、HDCP2.2準拠
オーディオ対応-HDMI音声信号をステレオ信号にディエンベデッド可能
HDMIESD保護機能搭載
ラックマウント対応(1Uサイズ)
※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。
※1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。
※2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
※3対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800