VMモジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせに対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能
4K60p解像度-最大3840×2160/4096×2160@60Hz(4:4:4)の非圧縮解像度を処理※1
4Kスケーラー-様々な出力解像度に合わせてスケーリングすることでビデオウォールをシームレスに統合
シームレス切替-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能*
ビデオウォール対応-分かりやすいWebGUIを使用して、表示レイアウトを任意に設定可能*
4K60pEDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能
フレーム同期-スケーラーの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで、ビデオウォールの際コンテンツの上下フレームがズレる現象を防止
オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能
ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質を検証
HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換
CEC(ConsumerElectronicsControl)対応
※1VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。
*注意:
1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。
2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800