LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ

LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ - オーム電機
(3件のレビュー)

定格寿命40000時間。
白熱電球40形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。

口金E26平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球形状一般球保証期間LED5年全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60配光角度(°)約280の全方向タイプ電球の種類LED内容量1個
注意
※次のような器具には使用できません。
※調光機能のついた器具。(100%点灯でも使用不可)
※誘導灯、非常用照明器具。
※水銀灯器具など。
※断熱材施工器具。(SB・SGI・SG形表示器具など)
※ランプと反射板の距離が狭い器具。
※直流電流。
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源色
全長(mm)
全光束(Lm)
定格入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70435725LDA5L-G AG524.6121.7電球色11056090
オープン
689
758(税込)
当日出荷
70435734LDA5N-G AG524.6128.2昼白色11059050
オープン
689
758(税込)
当日出荷
70435743LDA5D-G AG524.6128.2昼光色11059050
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70435725
2022-06-27
用途: 飾り照明の電球交換
自動車・二輪車・自転車関連業

消費電力が少ないLED、交換方法も今までのE26ソケット電球と同じ、装着して点灯してもこれといった違和感はありません。

対象商品 : 70435725
2022-05-13
用途: 作業というよりも、建物内部に使用します。
びっくりりえたんサービス業

この電球が良い商品ということは、わざわざ記さなくても、今時誰でもわかっています。・・・が、モノタロウさん、いつも対応、早過ぎ!

対象商品 : 70435725
2022-07-04
用途: 屋外の街灯に使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

LEDの割に金額が安く、コスパに優れている。夜間点灯する街灯に使用するので電球色を購入。明るさはそこまで求めていないため、満足している。あとは点灯時間がどれだけ持つのか楽しみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする