65型4K液晶ディスプレイ UHD PCモニター/3840×2160/HDMI /ブラック/スピーカー:あり
本製品は4K解像度に対応した大型液晶モニターとなります。
10W×2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
インターフェースはHDMI2.0を3ポート搭載しています。
あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPS系パネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。
8bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。
60Hzのフレッシュレートで、動きの速い描写の映像をなめらかに表現することが可能です。
筐体はブラックの1色となります。
サイズ65
解像度3840×2160
表面処理ハーフグレア
アスペクト比16:9
コントラスト比1000:1
パネル駆動方式IPS
色(本体)ブラック
最大輝度(cd/m2)300
応答速度8ms
視野角(左右:上下)178°/178°
表示色1677万色
仕様フリッカーフリー軽減/ブルーライト軽減モードあり/プラグアンドプレイあり/HDR10あり
出力(イヤホン)なし
スピーカー10W×2
電圧(V)ACパワーレンジ:AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1466×295×906
質量(kg)18.2
付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル
規格4K/UHD
画面サイズ65インチ
ブルーライトカット対応
入力ポートHDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
角度調節可
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70436924 | JN-IPS6500TUHDR | 84912810 | JN-IPS65UHD-U |
|
液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 | JAPANNEXT | 1台 | ¥109,800 税込¥120,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 70436933 | JN-HDR650IPS4K | 84912819 | JN-IPS65UHD-U-H2 |
|
液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 | JAPANNEXT | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07