マルエム(自動車用品)
メッキキャップ 角袴型 (シーリングパッキン付)
(1件のレビュー)
角袴型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。
バルブキャップの交換・スペアに。
用途
乗用車用
材質
真鍮+メッキ
形状
角袴型
全長(mm)
13.3
色
シルバー
質量(g)
3.2
タイプ
シーリングパッキン内蔵
幅(Φmm)
9.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70436337
BC13
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください