曜日別特売

鉄製 打ち込みウエイト 汎用アルミホイール ワンピース用

鉄製 打ち込みウエイト 汎用アルミホイール ワンピース用 - マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト 汎用アルミホイール ワンピース用 - マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト 汎用アルミホイール ワンピース用 - マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト 汎用アルミホイール ワンピース用 - マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト 汎用アルミホイール ワンピース用 - マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト 汎用アルミホイール ワンピース用 - マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト 汎用アルミホイール ワンピース用 - マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト 汎用アルミホイール ワンピース用 - マルエム(自動車用品)

主に社外、汎用のワンピースホイール用打ち込みウエイトです。
社外、汎用ワンピースホイール用(薄リム)に適合形状となっています。
打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。
ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。
有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。

用途乗用車用適合社外、汎用ワンピースホイール用材質最大隙間(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436644Fe-1P 5g1袋(5g×100個)500
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
70436653Fe-1P 10g1袋(10g×100個)1000
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
70436669Fe-1P 15g1袋(15g×100個)1500
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
70436678Fe-1P 20g1袋(20g×100個)2000
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
70436687Fe-1P 25g1袋(25g×100個)2500
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
70436696Fe-1P 30g1袋(30g×50個)1500
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
70436705Fe-1P 35g1袋(35g×50個)1750
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
70436714Fe-1P 40g1袋(40g×50個)2000
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
70436723Fe-1P 45g1袋(45g×50個)2250
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
70436739Fe-1P 50g1袋(50g×50個)2500
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする