完全ワイヤレスイヤホン AAC対応 Bluetooth Ver5.0 テレワーク マイク付き BS52モデル

完全ワイヤレスイヤホン AAC対応 Bluetooth Ver5.0 テレワーク マイク付き BS52モデル 多摩電子

iPhoneに最適なAACコーデック対応、左右完全分離型の完全ワイヤレスイヤホン。
長時間の使用に適した超軽量モデル。
持ち運びに便利な小型軽量クレードル。
片側イヤホンのみで単独使用も可能。
ペアリング済みであればイヤホンを取り出すだけで自動接続。
バッテリー残量に応じて親機・子機が自動的に充電が切り替わるロールスワッピング機能搭載。

仕様コンテンツ保護:SCMS-T対応 接続方式Bluetooth バッテリーリチウムイオンポリマー電池 通信距離見通し約10m Power Class2 充電時間(時間)イヤホン:約2.5、クレードル:約2.5 充電可能回数(クレードルでのイヤホン充電)約5.0回 通信規格Bluetooth標準 Ver5.0 ペアリング登録数:8台 待ち受け時間(時間)約60 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)(音楽)約5.0 対応コーデックAAC/SBC 連続通話時間(時間)約4.5 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70442068 TBS52K ブラック
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
70442077 TBS52W ホワイト
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする