iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 耐衝撃 ブラック

iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 耐衝撃 ブラック エレコム iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 耐衝撃 ブラック エレコム iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 耐衝撃 ブラック エレコム iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 耐衝撃 ブラック エレコム iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 耐衝撃 ブラック エレコム iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 耐衝撃 ブラック エレコム iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 耐衝撃 ブラック エレコム

背面デザインを損ねず、高い耐衝撃性を実現した11インチiPad Air(M2)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)用ハイブリッドフラップケースです。背面は傷に強いポリカーボネート素材を使用し、本体背面デザインを活かせるクリアデザインを採用しています。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップ外側は傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用し、内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。フラップはマグネットで簡単に固定することができます。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。ケースを装着したままApple Pencil Pro、Apple Pencil(第2世代)の充電が可能です。

セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート ブラック 対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル) 適合品番A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約183×251×13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70442244 TB-A20MHVCFBK
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする