SSD 1TB 外付け ポータブル 超小型 USB3.2(Gen1)対応
USBメモリサイズの超小型で読み出し最大400MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)外付けポータブルSSD。
付属品ユーザーズマニュアル
適合ゲーム機:PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5(※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。)
質量(g)約10(本体)
対応OSWindows 10/8.1 、macOS Big Sur 11
コネクタ形状USB3.2 Standard-A
対応機種付属ソフトウェア:Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11が動作するMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×21×9(コネクタ収納時)、75×21×9(コネクタ伸長時)
保証期間1年間
インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
データ転送速度読み出し:最大400MB/s、書き込み:最大350MB/s
容量(TB)1
内容量1個
外付けドライブ・ストレージ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07