プリンストン
UHS-I対応SDカード
デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。
UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。
規格
SDメモリーカード規格準拠
電源電圧(V)
2.7~3.6
インターフェース
UHS-I
転送速度(MB/sec)
読み出し:最大80
SDスピードクラス
class10(c10)
UHSスピードクラス
class1(U1)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70445473
PSDU-16G
FAT32に対応したmicroSDHC対応機種
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70445498
PSDU-64G
exFATに対応したmicroSDXC対応機種
64
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
70445507
PSDU-128G
exFATに対応したmicroSDXC対応機種
128
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
70445489
PSDU-32G
FAT32に対応したmicroSDHC対応機種
32
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください