曜日別特売

UHS-I対応microSDカード

UHS-I対応microSDカード - プリンストンUHS-I対応microSDカード - プリンストンUHS-I対応microSDカード - プリンストンUHS-I対応microSDカード - プリンストンUHS-I対応microSDカード - プリンストンUHS-I対応microSDカード - プリンストン
(2件のレビュー)

高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。
コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。
付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。

規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70445516PMSDU-16GFAT32に対応したmicroSDHC対応機種16
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70445525PMSDU-32GFAT32に対応したmicroSDHC対応機種32
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70445534PMSDU-64GexFATに対応したmicroSDXC対応機種64
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
70445543PMSDU-128GexFATに対応したmicroSDXC対応機種128
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: モニター付きマイクロスコープの画像、動画保存用
教育・研究機関

アダプター付きでお得に購入できました。通信速度も問題ありません。

対象商品 : 70445543
2022-03-19
用途: スマホ
農・林・水産業

スマホのデータ保存に使用しています。安くて性能がいい、このマイクロSDカードは助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする