ソーラーパネル充電器

ソーラーパネル充電器 - Meltec(大自工業)

太陽光発電でDC電源とUSB電源が使えます。キャンプ・アウトドアはもちろん、防災用としても使えます。MP-3の充電にも使えます。

質量(kg)2電圧(V)開回路:23.6最大出力(W)60(光強度1000W/平方メートル時)出力電圧(V)最大:DC20、USB:DC5出力電流(A)最大:DC3、USB:DC2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×25×415使用環境温度(℃)-40~85短絡電流(A)3.3パネルSunpower内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70448334MP-4
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする