API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア
ベースオイル(GROUPⅢ)にPAOを配合する事で温度の変化に対して粘度が変かしにくい高い粘度指数が特徴です
省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです
エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献
ガソリンエンジン車用
ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)



個人的には満足しています。音も静かになり、楽に走っています。リピートしています。
0w-20が主流になって値段もこなれてきたので、指定通りの粘度のオイルを使用しています。柔らかいからどうのこうのという方がいらっしゃいますが、一般路で普通に使用している限りでは何の問題もありません。
今まで一般的なグループⅢ基油の5W-30を入れていたが、今回、車メーカーが推奨するこの粘度指数のオイルをチョイスしてみた。多少エンジンが軽く回るようになったような・・。実燃費や耐久性はこれからなので、何がしかの結果が見えればまたレビューしたい。(DIYで交換しているので本当は20Lで買いたかったが価格が高めなので今回はお試しということで4L缶)
半年毎のエンジンオイル交換にリピート使用です。交換後はエンジン音も気持ち穏やかになっています。最高級オイルは使ったことが無いので比較できませんが私的には必要十分なオイルランクです。
「通勤に使うので少しでも燃費が良くなれば。」と思い、このオイルを使ってみました。
オイルは0W20なのでとてもサラサラしています。少し不安だった高速の長距離も全然大丈夫です。以前は10W30を使用していたのですが、明らかに燃費は向上しました。
高価なオイルは確かに良いのですが、高価な故に交換サイクルが伸び気味になってしまいます。折角のオイルも汚れたまま使っていればエンジンにも良くないし燃費も悪くなって本末転倒です。安いオイルでこまめに交換するとエンジンのコンディションも良いですね。今は以前よりエンジン音が静かになりました。
安いオイルですがクーポンが出た時に更に安く購入しています。これからも使っていこうと思っています。
このクラスのオイルはグループⅢのベースオイルで
鉱物油のハイドロクラック精製でしかないから長持ちはしない。
交換後2000Kmあたりが性能ピークで5000Kmまで持たすのはしんどい。
エンジン振動も増えるしね。まあそのへんを理解で使っています。
「全合成」と「100%化学合成」は違うんだし、
この全合成はしょせんベースオイルは鉱物油でしかない。
今は、かつて「部分合成油」ってしていたものでも「全合成油」で
売ってしまっているから、嬉しがって「この価格で全合成!」って
勘違いしない方がいいよ。
リッター当たり千円しないような油と2千円を超える100%化学合成油では
使っているものが違うんだしね。
まあ、そこを理解して定期交換しているなら何も害はなく、
このオイルでも「とっても良いオイル」だと思います。