モニター&ワイヤレスHDカメラセット センサーライト付き 10インチ

モニター&ワイヤレスHDカメラセット センサーライト付き 10インチ MASPRO

電源を入れるだけで、カメラの映像をモニターへ表示
フルハイビジョンの高画質撮影
センサーライト機能で不審者を威嚇
カメラとモニターで通話可能
カメラのスピーカーでの警告音機能
モニターもアンテナ延長が可能
最大4台まで同時撮影可能
家中持ち歩ける、ワイヤレス液晶モニター
選べる2種類のモニター(10.1インチ光沢液晶または7インチノングレア液晶)
夜間・暗所の撮影に対応(赤外線撮影対応カメラ)
スマホで確認・お知らせ
microSDカード/外付けハードディスクへの録画機能
HDMIミニケーブルで外部モニターへ表示
ズーム表示機能
高性能アンテナ

仕様センサーライト:白色LED、最大1000Lm、光量調整:4段階、【上書録画)可能(ON/OFF):4台同時録画可能、【再生方式】本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF) 形状パレット型 質量(g)カメラ:約690、モニター:約770 使用温度範囲(℃)-10~+50(カメラ本体)、0~+40(ACアダプター)、0~+40(モニター) 電源(V)DC9(ACアダプター):AC100、DC5(ACアダプター):AC100 消費電力(W)8.1(赤外線点灯時) 電源コード(m)カメラ:約2.8 有効画素数1920×1080 バッテリー内蔵リチウムイオン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)81×73×119(カメラ本体)、178×265×67(モニター) 解像度録画:1920×1080(Full HD)/1280×720(HD) 防塵防水性能なし(非防水) 充電時間(時間)約6.5 モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル 撮影距離(m)約1.5~∞ バッテリー容量(mAh)4400 照度(Lux)撮影:0以上(赤外線白黒撮影) マイク/スピーカー内蔵あり 使用場所屋内 使用時間(時間)約3(外付けハードディスクなし) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアmicroSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10 以上)、USB外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB) タッチパネル方式静電式 USBポートUSB2.0 対応 接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能) 照射距離(m)赤外線:最大15 変調方式GFSK/FHSS 画角水平:約90°/垂直:約50° 通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において) データレート(Mbps)6 周波数帯域(GHz)2.4(2400~2484MHz) イメージセンサー1/2.7インチCMOSセンサー(約200 万画素) HDMI規格ミニ端子:タイプC、Ver1.4 対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要) モニターサイズ10.1インチフルカラーモニター(1024×600) 対応コーデック映像方式:H.264 人感センサー赤外線検知距離:約7m(検知角 約90°)(夜間は検知距離が短くなります) 内容量1セット
注意
※暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。
※カメラを横切る動きは検知しやすく、正面から近付く動きは検知しにくくなります。また、夜間は検知距離が短くなります。その他、環境によって短くなる場合があります。
※無線通信距離は、見通しがよく他の電波の妨害を受けない環境において、最大300mです。 カメラとモニターの間に壁など(木造壁・床、金属製のドア、コンクリート、鉄骨、金属の障害物)がある場合には、電波が減衰して使用できる距離が短くなります。(木造:10~40m、完全に電波の届かない構造・建物では通信できません)
※microSDカードは消耗品です。定期的に交換をお勧めします。
※microSDカード、外付けハードディスクのフォーマット形式はFAT32です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70450416 WHC10ML
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする