フラットペンケース

フラットペンケース リヒトラブ フラットペンケース リヒトラブ フラットペンケース リヒトラブ フラットペンケース リヒトラブ フラットペンケース リヒトラブ フラットペンケース リヒトラブ フラットペンケース リヒトラブ フラットペンケース リヒトラブ

折りたたんでコンパクトに持ち運べる見開きタイプのペンケース ※この製品はJIS Z 2801:2010 に準拠した試験で抗菌効果が確認されたPVCを使用しております。

材質PVC 収納数約6本 開閉ゴム 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
注意
約6本のペンが収容可能
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
A7941-1 70451134
A7941-1 70451134
70451134 A7941-1 クリヤー 65-1850-33
950
699
769 (税込)
4日以内出荷

返品不可
A7941-3 70451143
A7941-3 70451143
70451143 A7941-3 レッド 65-1850-34
950
699
769 (税込)
4日以内出荷

返品不可
A7941-8 70451159
A7941-8 70451159
70451159 A7941-8 ブルー 65-1850-35
950
699
769 (税込)
4日以内出荷

返品不可
A7941-19 70451168
A7941-19 70451168
70451168 A7941-19 ライトグリーン 65-1850-36
950
699
769 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70451177 A7941-24 ブラック 65-1850-37
950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする