抗菌スリムクリヤーブック 10ポケット

抗菌スリムクリヤーブック 10ポケット リヒトラブ 抗菌スリムクリヤーブック 10ポケット リヒトラブ 抗菌スリムクリヤーブック 10ポケット リヒトラブ 抗菌スリムクリヤーブック 10ポケット リヒトラブ 抗菌スリムクリヤーブック 10ポケット リヒトラブ 抗菌スリムクリヤーブック 10ポケット リヒトラブ 抗菌スリムクリヤーブック 10ポケット リヒトラブ 抗菌スリムクリヤーブック 10ポケット リヒトラブ

トップインタイプ。タイトルを記入できる見出し付き。抗菌仕様なので、書類の回覧や共有にも。※表紙、ポケット及び見出しポケットはJIS Z 2801:2010 に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。グリーン購入法適合商品

材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.4mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm) サイズA4 S型 ポケット数10 グリーン購入法適合 内容量1冊
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
N7760-3 70451667
N7760-3 70451667
70451667 N7760-3 レッド 65-1850-86
270
229
252 (税込)
翌々日出荷

返品不可
N7760-8 70451676
N7760-8 70451676
70451676 N7760-8 ブルー 65-1850-87
270
229
252 (税込)
翌々日出荷

返品不可
70451658 N7760-1 クリヤー 65-1850-85
270
 
 
取扱い終了

返品不可
70451685 N7760-19 ライトグリーン 65-1850-88
270
 
 
取扱い終了

返品不可
70451694 N7760-24 ブラック 65-1850-89
270
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70451658 N7760-1 76145912 N-7110-1 N-7110-1 クリヤーブック(スリムタイプ) リヒトラブ 76145912 クリヤーブック(スリムタイプ) リヒトラブ 1冊 219 税込241 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする