曜日別特売

SD録画機能搭載防犯カメラ 砲弾型

SD録画機能搭載防犯カメラ 砲弾型 - AlterSD録画機能搭載防犯カメラ 砲弾型 - AlterSD録画機能搭載防犯カメラ 砲弾型 - AlterSD録画機能搭載防犯カメラ 砲弾型 - Alter

SD録画機能を搭載したドーム型防犯カメラ。
取付場所に電源があればDIYで取付られる手軽さで200万画素フルハイビジョンの録画環境が整います。

用途屋外用防犯カメラ仕様映像出力端子:BNC、録画方法:動体検知録画 / 手動録画 / 予約録画付属品カメラ、画角焦点距離調整ネジ用ドライバー、リモコン、ACアダプター、取付ネジセット、星形レンチ、BNC/RCA変換コネクタ、CD-ROM、取扱説明書兼保証書材質筐体:アルミ合金形状防水・暗視型質量(g)590(ケーブル含む)電源電圧DC12/0.5A保護等級IP66相当有効画素数200万画素記録媒体SDカード 最大256GB Class10以上推奨寸法(Φ×mm)133×100.3最大消費電力(W)6レンズサイズ(mm)2.8~12解像度1920×1080、映像出力:720×480視野角水平50~95°/垂直25~55°撮像素子1/3インチ SONY CMOS録画時間【256GB利用時】1920×1080HIGH(目安)100時間、BASIC(目安)250時間/1280×720HIGH(目安)200時間、BASIC(目安)1750時間/640×480HIGH(目安)1200時間、BASIC(目安)3000時間動作温度(℃)-10~50照度(Lux)可視光撮影:0.03以上画質HIGH:900bps、NORNAL:450bps、BASIC:300bps使用場所屋外アズワン品番64-9111-84フレームレート最大録画:1920×1080/25fps、1280×720/30fps、640×480/30fps音声出力なし赤外線投光距離夜間撮影距離:約30mビデオフォーマットH.264 AVIファイル内容量1台
注意
※カメラ設置の際に設定確認用のアナログ(CVBS)入力対応の、業務調整モニター(市販品)が必要になります。
※調整用モニターについて:設置の際は設置、撮影範囲の調整、録画設定、SDカードのフォーマットなどの各種操作や設定を行う為に必要になります。
※ご自身での設置が難しい場合は、販売店や設置業者へご依頼ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452123ASD-03
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする