TAKAGI(高儀)
ストッパー付万能シリコントング
ストッパー付で開いたままにならない
ストッパーを引く・押すで簡単開閉
鍋やフライパンを傷付けにくい
パスタなどやわらかい食材におすすめ
用途
パスタの盛り付けやサラダの取り分けに
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(頭)
シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
頭部:230
材質(ゴム)
熱可塑性ゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70452823
-
240
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
70452839
-
300
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください