ニオイクリア 90度ロークルー5本2足入り G-8426
半永久的に汗臭を消臭、快適かかと90度、日本製のニオイクリア消臭糸
用途作業/DIY/普段使い/スポーツ/アウトドア
材質綿・ナイロン・ポリウレタン
サイズL
入数2足
特性防臭
指タイプ5本指
内容量1セット(2足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。