POPカルトン 抗菌Ag+
金銭授受の際の非接触ツールとして人気のPOPカルトンに抗菌仕様が新登場。お客様や従業員にさらに安心感を与えます。抗菌剤(Ag+)を配合。手で触れることの多いPOPカルトンに除菌・抗菌効果の高い銀イオン(Ag+)を配合しました。SIAA認証済素材使用。抗菌仕様と一目で分かるシールを添付。マット・中紙取り外し可能。
材質本体:抗菌剤(Ag+)配合スチロール樹脂 マット:PVC 中紙付き:(両面使えるリバーシブル仕様)
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×154×31
内容量1個
注意
※マットと中紙は抗菌仕様ではありません。