アクリル伝票立(乳白) 抗菌Ag+
抗菌剤(Ag+)を配合したアクリル伝票立。手で触れることの多い伝票立に除菌・抗菌効果の高い銀イオン(Ag+)を配合しました。抗菌仕様と一目で分かるシールを添付。SIAA認証済素材使用。Φ53mm。
材質抗菌剤(Ag+)配合スチロール樹脂
質量(g)35
寸法(Φ×高さH)(mm)53×70
内容量1個
抗菌剤(Ag+)を配合したアクリル伝票立。手で触れることの多い伝票立に除菌・抗菌効果の高い銀イオン(Ag+)を配合しました。抗菌仕様と一目で分かるシールを添付。SIAA認証済素材使用。Φ53mm。