LEDシーリングライト

LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

ペンダントライトが直付けされたような新感覚デザイン
発光体から広がる波のような抜き模様のセードが、空間のアクセントとして彩を添えます
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 高さ(mm)220 質量(kg)3.7 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 直径(Φmm)640 取付方式クイック 再生紙使用マーク適合 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70462684 OL291545R 47 ~12 102.9 48(100V)
89,000
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
70462693 OL291546R 42 ~10 104 43(100V)
84,000
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
70462709 OL291547R 36 ~8 105 37(100V)
79,000
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
70462718 OL291548R 42 ~12 100.2 48(100V)
98,000
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
70462727 OL291549R 42 ~10 100.7 43(100V)
93,000
56,980
62,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
70462736 OL291550R 36 ~8 101.9 37(100V)
88,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする