LEDシーリングライト

LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

カットガラス風のきらめきをシーリングに
宝石のようなカッティングをあしらった、ラグジュアリー感あふれるデザインです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(透明・カット模様入) 高さ(mm)116 質量(kg)2.7 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 直径(Φmm)610 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70463926 OL291153BCR 47 ~12 108.2 48(100V)
56,800
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70463935 OL291154BCR 42 ~10 106.1 43(100V)
51,800
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70463944 OL291155BCR 36 ~8 107.5 37(100V)
46,800
 
 
取扱い終了

返品不可
70463953 OL291156BCR 30 ~6 107.6 31(100V)
44,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする