LEDシーリングライト

LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

ギラリと光る石目のテクスチャー
スタイリッシュなフォルムがエッジのきいたアクセントをインテリアに加えます
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

仕様調光器不可 カバーアクリル(透明・石目調) 質量(kg)2.6 直径(Φmm)610 高さ(mm)116 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70463969 OL251597R 44 112.9 45(100V) 4970 ~12
57,800
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
70463978 OL251598R 39 111.5 40(100V) 4350 ~10
52,800
 
 
取扱い終了

返品不可
70463987 OL251599R 34 109.7 35(100V) 3730 ~8
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
70463996 OL251600R 28 111 29(100V) 3110 ~6
45,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする