シーリングファン本体 4枚羽根
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン
インテリアスタイルを問わずお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
機能リズム回転・風向切替
色(本体)白
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
内容量1台
注意
※灯具は別売
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70469973 | WF811 | 00699031 | WF811P1 |
|
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥63,980 税込¥70,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 70469998 | WF813 | 00699040 | WF813P1 |
|
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥64,980 税込¥71,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15