シーリングファン灯具

シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック)

光源色電球色~昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)94 LED寿命(時間)40000 調光方式・光色切替 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※シーリングファンは別売
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70470287 WF805PR 51.6 LED電球一般形8.6W×6(E26) グローブ:鋼(オフホワイト)、ガラス(乳白ケシ) ~8 74.6 141 3.3 81(100V) シーリングファン:WF801P1専用
77,000
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70470235 WF265PR 28 LED電球フラット形5.6W×5(GX53-1a) グローブ:鋼(オフホワイト)、ガラス(乳白ケシ) ~8 97.1 105 3.3 48(100V) シーリングファン:WF801P1専用
88,000
 
 
取扱い終了

返品不可
70470244 WF266PR 33.6 LED電球フラット形5.6W×6(GX53-1a) グローブ:鋼(オフホワイト)、ガラス(乳白ケシ) ~10 97 105 3.8 57(100V) シーリングファン:WF801P1専用
99,000
 
 
取扱い終了

返品不可
70470253 WF275PR 28 LED電球フラット形5.6W×5(GX53-1a) グローブ:鋼(マットシルバー)、ガラス(乳白ケシ) ~8 97.1 105 3.3 48(100V) シーリングファン:WF802P1・803P1専用
88,000
 
 
取扱い終了

返品不可
70470269 WF276PR 33.6 LED電球フラット形5.6W×6(GX53-1a) グローブ:鋼(マットシルバー)、ガラス(乳白ケシ) ~10 97 105 3.8 57(100V) シーリングファン:WF802P1・803P1専用
99,000
 
 
取扱い終了

返品不可
70470278 WF804PR 43 LED電球一般形8.6W×5(E26) グローブ:鋼(オフホワイト)、ガラス(乳白ケシ) ~6 74.4 141 2.8 68(100V) シーリングファン:WF801P1専用
69,000
 
 
取扱い終了

返品不可
70470296 WF806PR 43 LED電球一般形8.6W×5(E26) グローブ:鋼(マットシルバー)、ガラス(乳白ケシ) ~6 74.4 141 2.8 68(100V) シーリングファン:WF802P1・803P1専用
69,000
 
 
取扱い終了

返品不可
70470305 WF807PR 51.6 LED電球一般形8.6W×6(E26) グローブ:鋼(マットシルバー)、ガラス(乳白ケシ) ~8 74.6 141 3.3 81(100V) シーリングファン:WF802P1・803P1専用
77,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする