ODELIC(オーデリック)
バスルームダウンライト
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する
防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途
バスルーム、脱衣場など
軒下
取付
グローブ:ねじ込式
構造
防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)
40000
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※温泉地使用不可
※屋外では軒下用としてご使用ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプの種類
皮相電力(VA)
傾斜天井取付角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70471048
OD261030LD
LED
8(100V)
55
¥13,800
¥
8,198
¥9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471066
OD261030PR
高演色LED
10(100V)
55(可能)
¥15,800
¥
9,398
¥10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70471057
OD261030ND
LED
8(100V)
55
¥13,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください