小型LEDシーリングライト
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具60W相当
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
内容量1台
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15