小型LEDシーリングライト

小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具60W相当 LED寿命(時間)40000 仕様調光器不可 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否 内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
高さ(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70472728 OL161033BR 5.2 LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17) 鋼(黒色)、杉(民芸塗) アクリル(金網模様入) 55 164 126 0.6 8(100V)
21,800
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
70472719 OL014022BR 8.4 LED電球ミニクリプトン形8.4W(E17) 白木(民芸塗) アクリル(乳白) 65.5 262 163 0.9 9(100V)
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする