小型LEDシーリングライト

小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

仕様調光器不可 長さ(mm)220 幅(mm)220 カバーアクリルシート(和紙入) 質量(kg)0.7 高さ(mm)206 タイプLED電球一般形8.4W(E26) 取付方式クイック 消費電力(W)8.4 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.7 皮相電力(VA)9(100V) 光束(Lm)603 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)5~100 白木 再生紙使用マーク適合 調色の可否 内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70472886 OL014047BR
24,800
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする