エクステリアダウンライト
パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします
オーデリックの軒下ダウンライトは、カバー内のLEDもしっかり防水コーティング
他の防滴型とは違う安心の防水性能です
基板のコーティングには、プリント基板の防湿・絶縁を目的とした、車載・航空機などに幅広く使用されている工業用の材料を採用、塗布しています
乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミ
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.2
仕様調光器不可
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)マットシルバー
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
内容量1台
注意
※人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可