エクステリアベースダウンライト

エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライト
メリハリの効いた光の演出が可能です
独立型人感センサーモード切替型に対応

用途
軒下取付専用
センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト レンズ材アクリル(透明) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 調光方式位相制御 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型/高気密SB 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプミディアム配光 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OD361263 70474085
OD361263 70474085
70474085 OD361263 昼白色 8 5000 白熱灯器具100W相当 86 13(100V)
11,800
6,498
7,148 (税込)
4日以内出荷

返品不可
OD361264 70474094
OD361264 70474094
70474094 OD361264 電球色 8 2700 白熱灯器具100W相当 75.3 13(100V)
11,800
6,498
7,148 (税込)
4日以内出荷

返品不可
OD361269 70474128
OD361269 70474128
70474128 OD361269 昼白色 5.3 5000 白熱灯器具60W相当 85.4 9(100V)
9,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
OD361271 70474146
OD361271 70474146
70474146 OD361271 昼白色 5.3 5000 白熱灯器具60W相当 81.8 9(100V)
9,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
OD361272 70474155
OD361272 70474155
70474155 OD361272 電球色 5.3 2700 白熱灯器具60W相当 71.5 9(100V)
9,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70474103 OD361265 昼白色 8 5000 白熱灯器具100W相当 82.1 13(100V)
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
70474119 OD361266 電球色 8 2700 白熱灯器具100W相当 72 13(100V)
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
70474137 OD361270 電球色 5.3 2700 白熱灯器具60W相当 74.5 9(100V)
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする