フラットプレート 軒下灯

フラットプレート 軒下灯 ODELIC(オーデリック) フラットプレート 軒下灯 ODELIC(オーデリック) フラットプレート 軒下灯 ODELIC(オーデリック) フラットプレート 軒下灯 ODELIC(オーデリック) フラットプレート 軒下灯 ODELIC(オーデリック) フラットプレート 軒下灯 ODELIC(オーデリック) フラットプレート 軒下灯 ODELIC(オーデリック) フラットプレート 軒下灯 ODELIC(オーデリック)

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です
戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます

用途
軒下取付専用
人感センサーON-OFF型
センサー機能連動可能
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白 質量(kg)2.3 直径(Φmm)328 高さ(mm)43 材質(本体)アルミダイカスト タイプLED一体型 消費電力(W)19.2 構造防雨型 ランプの種類LED 皮相電力(VA)20(100V) LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※FLATPLATE(フラットプレート)シリーズは取付面(電源穴等)から器具内に水が入らないように施工してください
※人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます
※必ず壁スイッチと併用してご使用ください
※配線時の極性に注意してください
※リモコン機能付・壁スイッチ点灯機能付・光色切替調光機能付・CONNECTEDLIGHTING対応のLED器具は連動できません
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OG254813 70474767
OG254813 70474767
70474767 OG254813 5000 昼白色 74.4 オフホワイト 1430
39,800
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG254814 70474776
OG254814 70474776
70474776 OG254814 2700 電球色 67.7 オフホワイト 1300
39,800
24,980
27,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
OG254815 70474785
OG254815 70474785
70474785 OG254815 5000 昼白色 74.4 ブラック 1430
39,800
26,980
29,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
OG254816 70474794
OG254816 70474794
70474794 OG254816 2700 電球色 67.7 ブラック 1300
39,800
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG254817 70474803
OG254817 70474803
70474803 OG254817 5000 昼白色 74.4 マットシルバー 1430
39,800
24,980
27,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
OG254818 70474819
OG254818 70474819
70474819 OG254818 2700 電球色 67.7 マットシルバー 1300
39,800
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする