LEDダウンライト 調光
お求めやすい単色のBluetooth調光
明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
ランプの種類LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)80
枠樹脂
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
再生紙使用マーク適合
内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光ができません
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70476526 | OD361204BL | 70475826 | OD361204BCR |
![]() |
LEDダウンライト 調光・調色 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |