ユニバーサルダウンライト 調光

ユニバーサルダウンライト 調光 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト 調光 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト 調光 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト 調光 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト 調光 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト 調光 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト 調光 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト 調光 ODELIC(オーデリック)

お求めやすい単色のBluetooth調光
明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます

ランプの種類LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)80 樹脂 反射板 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~30 配光角度(°)114 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光ができません
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
埋込穴(Φmm)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
LED寿命(時間)
皮相電力(VA)
調光方式
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OD361244BL 70476806
OD361244BL 70476806
70476806 OD361244BL 100 電球色 6 2700 白熱灯器具60W相当 - 72.3 - - 12(100V) -
8,900
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OD361246BL 70476885
OD361246BL 70476885
70476885 OD361246BL 125 電球色 6 2700 白熱灯器具60W相当 - 72.3 - - 12(100V) -
10,900
6,198
6,818 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OD361243BL 70476788
OD361243BL 70476788
70476788 OD361243BL 100 電球色 6 2700 白熱灯器具60W相当 - 74.5 - - 12(100V) -
8,900
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OD361245BL 70476867
OD361245BL 70476867
70476867 OD361245BL 125 電球色 6 2700 白熱灯器具60W相当 - 74.5 - - 12(100V) -
10,900
6,198
6,818 (税込)
3日以内出荷

返品不可
70476815 OD361244BN 100 昼白色 6 5000 白熱灯器具60W相当 - 75.5 - - 12(100V) -
8,900
 
 
取扱い終了

返品不可
70476894 OD361246BN 125 昼白色 6 5000 白熱灯器具60W相当 - 75.5 - - 12(100V) -
10,900
 
 
取扱い終了

返品不可
70476797 OD361243BN 100 昼白色 6 5000 白熱灯器具60W相当 - 77.6 - - 12(100V) -
8,900
 
 
取扱い終了

返品不可
70476876 OD361245BN 125 昼白色 6 5000 白熱灯器具60W相当 - 77.6 - - 12(100V) -
10,900
 
 
取扱い終了

返品不可
70476763 OD361240BL 100 電球色 7.5 2700 白熱灯器具100W ブラック 88.1 661 40000 15(100V) 100-5%
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
70476849 OD361242BL 125 電球色 7.5 2700 白熱灯器具100W ブラック 88.1 661 40000 15(100V) 100-5%
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
70476745 OD361239BL 100 電球色 7.5 2700 白熱灯器具100W オフホワイト 90.6 680 40000 15(100V) 100-5%
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
70476824 OD361241BL 125 電球色 7.5 2700 白熱灯器具100W オフホワイト 90.6 680 40000 15(100V) 100-5%
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
70476779 OD361240BN 100 昼白色 7.5 5000 白熱灯器具100W ブラック 91.8 689 40000 15(100V) 100-5%
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
70476858 OD361242BN 125 昼白色 7.5 5000 白熱灯器具100W ブラック 91.8 689 40000 15(100V) 100-5%
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
70476754 OD361239BN 100 昼白色 7.5 5000 白熱灯器具100W オフホワイト 94.5 709 40000 15(100V) 100-5%
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
70476833 OD361241BN 125 昼白色 7.5 5000 白熱灯器具100W オフホワイト 94.5 709 40000 15(100V) 100-5%
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする