ユニバーサルダウンライト 光色切替調光
スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~5%の調光が可能
明るさをキープしたままの切替ができます
既存のスイッチでも光色切替可能(スイッチを1.5秒以内にON-OFF)
光源色電球⇔昼白色
ランプの種類LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700/5000
演色指数(Ra)80
枠樹脂
反射板鋼
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~30
配光角度(°)114
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
内容量1台
注意
※調光器別売