LEDダウンライト 調光・調色
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色)
カバーアクリル(乳白)
取付必要高(mm)80
調光方式PWM
適合信号線:OA 076 091
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
内容量1台
注意
※調光器別売
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70479265 | OD261520R | 70479134 | OD361142BCR |
|
LEDダウンライト 調光・調色 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥9,198 税込¥10,118 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 70479195 | OD261219R | 45438315 | OD361575BCR |
|
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥8,598 税込¥9,458 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 70479247 | OD261226R | 70479125 | OD361141BCR |
|
LEDダウンライト 調光・調色 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥9,198 税込¥10,118 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 70479204 | OD261225R | 45438297 | OD361573BCR |
|
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 70479238 | OD261220R | 70479107 | OD361137BCR |
|
LEDダウンライト 調光・調色 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |