傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色

傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます

適合信号線:OA 076 091 カバーアクリル(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 調光方式PWM 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 傾斜天井配光角度(°)0~30 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板樹脂(白色) 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※調光器別売
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70479274 OD261458R 0.5 7.3 102.4 13(100V) 850
17,500
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70479299 OD261459R 0.6 8.3 107.7 13(100V) 894
19,000
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70479283 OD261460R 0.5 6.5 82.9 11(100V) 539
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70479308 OD261461R 0.6 6.5 89.6 11(100V) 583
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする