ODELIC(オーデリック)
傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付
スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能
明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色
電球色⇔昼白色
ランプの種類
高演色LED
色温度(K)
2700/5000
演色指数(Ra)
94
枠
アルミダイカスト
カバー
アクリル(乳白)
反射板
樹脂(白色)
取付必要高(mm)
80
調光方式
位相制御
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
傾斜天井配光角度(°)
0~32
定格寿命(時間)
50000
LED
LED一体型
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70479764
OD261975R
100
6.1
白熱灯60Wクラス
63.9
0.5
7(100V)
¥13,300
¥
7,898
¥8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479755
OD261974R
100
8.4
白熱灯100Wクラス
70.3
0.5
9(100V)
¥15,500
¥
8,898
¥9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479746
OD261108R
100
6.1
白熱灯60Wクラス
83.6
0.5
7(100V)
¥13,300
¥
7,898
¥8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479789
OD261106R
125
6.1
白熱灯60Wクラス
88.8
0.6
7(100V)
¥14,800
¥
8,698
¥9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479737
OD261107R
100
8.4
白熱灯100Wクラス
92.6
0.5
9(100V)
¥15,500
¥
8,898
¥9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479773
OD261105R
125
8.4
白熱灯100Wクラス
98.9
0.6
9(100V)
¥17,000
¥
9,898
¥10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479798
OD361320R
150
8.4
白熱灯100Wクラス
101.5
0.7
9(100V)
¥18,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください