LEDベースダウンライトΦ100 段調光

LEDベースダウンライトΦ100 段調光 ODELIC(オーデリック) LEDベースダウンライトΦ100 段調光 ODELIC(オーデリック)

段調光

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)7.9 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)16/24/25(100V/200V/242V) 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具100Wクラス 調光方式全灯→50%→3% 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※調光器不可
※センサー使用不可
※連結可能台数8台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70480428 OD261722R 2700 電球色 98.8 オフホワイト 781
6,100
3,798
4,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70480394 OD261266R 5000 昼白色 84 ブラック 664
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
70480403 OD261267R 2700 電球色 65.5 ブラック 518
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
70480419 OD261721R 5000 昼白色 109.4 オフホワイト 865
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
70480437 OD361347R 3500 温白色 102.6 オフホワイト 811
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
70480446 OD361348R 3500 温白色 78.8 ブラック 623
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする