LEDベースダウンライトΦ100 段調光
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.6
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)11/18/22(100V/200V/242V)
配光角度(°)100
明るさ白熱灯器具60Wクラス
調光方式全灯→50%→3%
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
内容量1台
注意
※調光器不可※センサー使用不可
※連結可能台数8台