LEDベースダウンライトΦ100 非調光
店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立
LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)100
質量(kg)0.9
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
内容量1台
注意
※調光器不可※断熱施工不可