ダイクロ代替LEDダウンライトΦ75

ダイクロ代替LEDダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) ダイクロ代替LEDダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) ダイクロ代替LEDダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) ダイクロ代替LEDダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) ダイクロ代替LEDダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) ダイクロ代替LEDダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立
LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています

仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 消費電力(W)12.4 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル ランプの種類高演色LED 光源色電球色 LEDLED一体型 皮相電力(VA)21(100V) 明るさダイクロハロゲン(JR)12V-50Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)105 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※調光器別売
※断熱施工不可
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
XD603173HC 70486308
XD603173HC 70486308
70486308 XD603173HC 3000 64.3 オフホワイト 798 46
19,000
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD603175HC 70486326
XD603175HC 70486326
70486326 XD603175HC 2700 61.8 オフホワイト 767 46
19,000
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD603176HC 70486335
XD603176HC 70486335
70486335 XD603176HC 2700 51.6 マットブラック 641 44
19,000
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70486317 XD603174HC 3000 53.7 マットブラック 667 44
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする