ベースダウンライト本体Φ100 深型

ベースダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ベースダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ベースダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ベースダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ベースダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ベースダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ベースダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ベースダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)175 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
配光角度(°)
演色指数(Ra)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
XD403423 70490693
XD403423 70490693
70490693 XD403423 4000 オフホワイト、コーン:白 34 83 ワイド
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403424 70490709
XD403424 70490709
70490709 XD403424 4000 マットブラック、コーン:黒 34 83 ワイド
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403425 70490718
XD403425 70490718
70490718 XD403425 3500 オフホワイト、コーン:白 34 83 ワイド
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403426 70490727
XD403426 70490727
70490727 XD403426 3500 マットブラック、コーン:黒 34 83 ワイド
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403427 70490736
XD403427 70490736
70490736 XD403427 3000 オフホワイト、コーン:白 34 83 ワイド
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403428 70490745
XD403428 70490745
70490745 XD403428 3000 マットブラック、コーン:黒 34 83 ワイド
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403429H 70490754
XD403429H 70490754
70490754 XD403429H 2700 オフホワイト、コーン:白 34 93 ワイド
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403430H 70490763
XD403430H 70490763
70490763 XD403430H 2700 マットブラック、コーン:黒 34 93 ワイド
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403431 70490779
XD403431 70490779
70490779 XD403431 4000 オフホワイト、コーン:白 45 83 拡散
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403432 70490788
XD403432 70490788
70490788 XD403432 4000 マットブラック、コーン:黒 45 83 拡散
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403433 70490797
XD403433 70490797
70490797 XD403433 3500 オフホワイト、コーン:白 45 83 拡散
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403434 70490806
XD403434 70490806
70490806 XD403434 3500 マットブラック、コーン:黒 45 83 拡散
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403435 70490815
XD403435 70490815
70490815 XD403435 3000 オフホワイト、コーン:白 45 83 拡散
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403436 70490824
XD403436 70490824
70490824 XD403436 3000 マットブラック、コーン:黒 45 83 拡散
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403437H 70490833
XD403437H 70490833
70490833 XD403437H 2700 オフホワイト、コーン:白 45 93 拡散
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403438H 70490849
XD403438H 70490849
70490849 XD403438H 2700 マットブラック、コーン:黒 45 93 拡散
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403439 70490858
XD403439 70490858
70490858 XD403439 4000 オフホワイト、コーン:白 54 83 広拡散
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403440 70490867
XD403440 70490867
70490867 XD403440 4000 マットブラック、コーン:黒 54 83 広拡散
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403441 70490876
XD403441 70490876
70490876 XD403441 3500 オフホワイト、コーン:白 54 83 広拡散
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403442 70490885
XD403442 70490885
70490885 XD403442 3500 マットブラック、コーン:黒 54 83 広拡散
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403443 70490894
XD403443 70490894
70490894 XD403443 3000 オフホワイト、コーン:白 54 83 広拡散
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403444 70490903
XD403444 70490903
70490903 XD403444 3000 マットブラック、コーン:黒 54 83 広拡散
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403445H 70490919
XD403445H 70490919
70490919 XD403445H 2700 オフホワイト、コーン:白 54 93 広拡散
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403446H 70490928
XD403446H 70490928
70490928 XD403446H 2700 マットブラック、コーン:黒 54 93 広拡散
15,300
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70490937 XD403447 4000 オフホワイト、コーン:銀 34 83 ワイド
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70490973 XD403451 3000 オフホワイト、コーン:銀 34 83 ワイド
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70490998 XD403453H 2700 オフホワイト、コーン:銀 34 93 ワイド
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491016 XD403455 4000 オフホワイト、コーン:銀 46 83 拡散
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491034 XD403457 3500 オフホワイト、コーン:銀 46 83 拡散
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491059 XD403459 3000 オフホワイト、コーン:銀 46 83 拡散
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491077 XD403461H 2700 オフホワイト、コーン:銀 46 93 拡散
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491095 XD403463 4000 オフホワイト、コーン:銀 55 83 広拡散
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491113 XD403465 3500 オフホワイト、コーン:銀 55 83 広拡散
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491138 XD403467 3000 オフホワイト、コーン:銀 55 83 広拡散
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491156 XD403469H 2700 オフホワイト、コーン:銀 55 93 広拡散
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70490946 XD403448 4000 マットブラック、コーン:銀 34 83 ワイド
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70490955 XD403449 3500 オフホワイト、コーン:銀 34 83 ワイド
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70490964 XD403450 3500 マットブラック、コーン:銀 34 83 ワイド
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70490989 XD403452 3000 マットブラック、コーン:銀 34 83 ワイド
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491007 XD403454H 2700 マットブラック、コーン:銀 34 93 ワイド
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491025 XD403456 4000 マットブラック、コーン:銀 46 83 拡散
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491043 XD403458 3500 マットブラック、コーン:銀 46 83 拡散
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491068 XD403460 3000 マットブラック、コーン:銀 46 83 拡散
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491086 XD403462H 2700 マットブラック、コーン:銀 46 93 拡散
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491104 XD403464 4000 マットブラック、コーン:銀 55 83 広拡散
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491129 XD403466 3500 マットブラック、コーン:銀 55 83 広拡散
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491147 XD403468 3000 マットブラック、コーン:銀 55 83 広拡散
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70491165 XD403470H 2700 マットブラック、コーン:銀 55 93 広拡散
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70490937 XD403447 45439855 XD703209 XD703209 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439855 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70490973 XD403451 45439880 XD703211 XD703211 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439880 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70490998 XD403453H 45439889 XD703212H XD703212H オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439889 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70491016 XD403455 45439855 XD703209 XD703209 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439855 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70491034 XD403457 45439864 XD703210 XD703210 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439864 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70491059 XD403459 45439880 XD703211 XD703211 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439880 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70491077 XD403461H 45439889 XD703212H XD703212H オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439889 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70491095 XD403463 45439855 XD703209 XD703209 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439855 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70491113 XD403465 45439864 XD703210 XD703210 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439864 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70491138 XD403467 45439880 XD703211 XD703211 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439880 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70491156 XD403469H 45439889 XD703212H XD703212H オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439889 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする