ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)145
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
内容量1台
注意
※電源装置別売※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください