ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型

ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)200 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
配光角度(°)
演色指数(Ra)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
XD402170 70496634
XD402170 70496634
70496634 XD402170 4000 オフホワイト 15 83 ナロー
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402171 70496643
XD402171 70496643
70496643 XD402171 4000 マットブラック 15 83 ナロー
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402172 70496659
XD402172 70496659
70496659 XD402172 3500 オフホワイト 15 83 ナロー
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402173 70496668
XD402173 70496668
70496668 XD402173 3500 マットブラック 15 83 ナロー
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402174 70496677
XD402174 70496677
70496677 XD402174 3000 オフホワイト 15 83 ナロー
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402175 70496686
XD402175 70496686
70496686 XD402175 3000 マットブラック 15 83 ナロー
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402176 70496695
XD402176 70496695
70496695 XD402176 4000 オフホワイト 24 83 ミディアム
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402177 70496704
XD402177 70496704
70496704 XD402177 4000 マットブラック 24 83 ミディアム
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402178 70496713
XD402178 70496713
70496713 XD402178 3500 オフホワイト 24 83 ミディアム
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402179 70496729
XD402179 70496729
70496729 XD402179 3500 マットブラック 24 83 ミディアム
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402180 70496738
XD402180 70496738
70496738 XD402180 3000 オフホワイト 24 83 ミディアム
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402181 70496747
XD402181 70496747
70496747 XD402181 3000 マットブラック 24 83 ミディアム
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402182 70496756
XD402182 70496756
70496756 XD402182 4000 オフホワイト 34 83 ワイド
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402183 70496765
XD402183 70496765
70496765 XD402183 4000 マットブラック 34 83 ワイド
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402184 70496774
XD402184 70496774
70496774 XD402184 3500 オフホワイト 34 83 ワイド
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402185 70496783
XD402185 70496783
70496783 XD402185 3500 マットブラック 34 83 ワイド
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402186 70496799
XD402186 70496799
70496799 XD402186 3000 オフホワイト 34 83 ワイド
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402187 70496808
XD402187 70496808
70496808 XD402187 3000 マットブラック 34 83 ワイド
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402188 70496817
XD402188 70496817
70496817 XD402188 4000 オフホワイト 41 83 拡散
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402189 70496826
XD402189 70496826
70496826 XD402189 4000 マットブラック 41 83 拡散
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402190 70496835
XD402190 70496835
70496835 XD402190 3500 オフホワイト 41 83 拡散
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402191 70496844
XD402191 70496844
70496844 XD402191 3500 マットブラック 41 83 拡散
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402192 70496853
XD402192 70496853
70496853 XD402192 3000 オフホワイト 41 83 拡散
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402193 70496869
XD402193 70496869
70496869 XD402193 3000 マットブラック 41 83 拡散
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402325H 70496878
XD402325H 70496878
70496878 XD402325H 2700 オフホワイト 15 93 ナロー
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402326H 70496887
XD402326H 70496887
70496887 XD402326H 2700 マットブラック 15 93 ナロー
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402327H 70496896
XD402327H 70496896
70496896 XD402327H 2700 オフホワイト 24 93 ミディアム
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402328H 70496905
XD402328H 70496905
70496905 XD402328H 2700 マットブラック 24 93 ミディアム
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402329H 70496914
XD402329H 70496914
70496914 XD402329H 2700 オフホワイト 34 93 ワイド
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402330H 70496923
XD402330H 70496923
70496923 XD402330H 2700 マットブラック 34 93 ワイド
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402331H 70496939
XD402331H 70496939
70496939 XD402331H 2700 オフホワイト 41 93 拡散
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402332H 70496948
XD402332H 70496948
70496948 XD402332H 2700 マットブラック 41 93 拡散
21,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする