ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型

ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します

埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)93 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)深型 取付必要高(mm)185 質量(kg)0.5 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 配光角度(°)42 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
XD403501H 70497499
XD403501H 70497499
70497499 XD403501H オフホワイト
19,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403502H 70497508
XD403502H 70497508
70497508 XD403502H マットブラック
19,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする