曜日別特売

防犯カメラ 365万画素 機器間Wi-Fi対応 無線対応 IPネットワークシリーズ 屋外軒下仕様 パンチルト対応 赤外線監視カメラ

防犯カメラ 365万画素 機器間Wi-Fi対応 無線対応 IPネットワークシリーズ 屋外軒下仕様 パンチルト対応 赤外線監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 365万画素 機器間Wi-Fi対応 無線対応 IPネットワークシリーズ 屋外軒下仕様 パンチルト対応 赤外線監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 365万画素 機器間Wi-Fi対応 無線対応 IPネットワークシリーズ 屋外軒下仕様 パンチルト対応 赤外線監視カメラ - 塚本無線

イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。
集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。
夜間監視対応モデル
屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ
左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。
録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。
カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。
特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。

形状ドーム型質量(g)約270(取付金具含む)電源DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く)信号形式イーグル用IPカメラレンズサイズ(mm)3.6解像度365万画素LED特殊LED 2個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約20旋回角度(°)水平355・垂直93画角水平視野角度約95度内容量1個
注意
※混線が発生することがありますので、ルーターの近くや電波の発するものの近くに置かないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70460977WTW-EGDRY1673PTSX2
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする