曜日別特売

防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュア監視カメラ

防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュア監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュア監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュア監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュア監視カメラ - 塚本無線

Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載
AHDシリーズのミニチュアカメラ
AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI 高画質アナログ規格から従来のアナログ規格まで、4種類の映像信号規格対応のマルチモデル
ピンホールレンズを採用した小型カメラ
アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。
従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。
天井、据え置き設置可能な取付金具付属 4.3mmのピンホールレンズを搭載

形状小型質量(g)約120(取付金具含む)電源DC12V/約186mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む)信号形式AHD/TVI/CVI/CVBSレンズサイズ(mm)4.3解像度548万画素使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応画角水平角度約55度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70461056WTW-AHM84G-2
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする