防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー HDD-4TB (DVR)

防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー HDD-4TB (DVR) 塚本無線 防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー HDD-4TB (DVR) 塚本無線 防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー HDD-4TB (DVR) 塚本無線 防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー HDD-4TB (DVR) 塚本無線

入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない
548万画素で各入力最大7fpsまで設定可能
カメラ4台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能

付属品USBマウス 質量(kg)約0.61(HDD含まず) 電源DC12V 最大24W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む) 信号形式AHD・アナログ 解像度548万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO 入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能) RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力4 フレームレート548万画素時各ch:6fps 音声出力1 録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画 記憶容量(TB)4 内容量1個
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70461248 WTW-DA335G-4TB
オープン
53,980
59,378 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 900 / 税込 990
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする